Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04360.056.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AB4NCJ 1ZEA7

NUCOR N04360.056.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB4NCJ Modell: N04360.056.0100Kereszthivatkozás: 1ZEA7
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
€69.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
Átmérő9 / 16 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2916-452 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret9 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2699
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04360.056.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-18 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€69.45 /csomag