HEAT WAGON P1500 elektromos kényszerlégfűtő, 1.5Kw, 120V | CU4NHC 180L30

HEAT WAGON P1500 Electric Forced Air Heater, 1.5Kw, 120V

Raktáron
Item: CU4NHC Modell: P1500Kereszthivatkozás: 180L30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€758.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszerített léghevítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HEAT WAGON 097802-01 Motor 375k fűtőhöz | CR4DDZ 24HP28 097802-01hősugárzó€885.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON P1500 Electric Forced Air Heater, 1.5Kw, 120V
€758.32 /Mértékegység