Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.050.0600 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 6 Inch Size, 5Pk | AE9AWK 6HAD6

NUCOR N04160.050.0600 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 6 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE9AWK Modell: N04160.050.0600Kereszthivatkozás: 6HAD6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.050.0600 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 6 hüvelykes méret, 5 Pk
€33.75 /csomag