Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.043.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-20 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AE9AVW 6HAC1

NUCOR N04160.043.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-20 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9AVW Modell: N04160.043.0400Kereszthivatkozás: 6HAC1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8284
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.043.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-20 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€29.84 /csomag