Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.025.0075 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk | AB3DVJ 1RMP4

NUCOR N04160.025.0075 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3DVJ Modell: N04160.025.0075Kereszthivatkozás: 1RMP4
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
€30.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2412-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6844
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.025.0075 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 3/4 hüvelykes méret, 100 pk
€30.15 /csomag