Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.075.0950 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 9-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3DTX 1RMH5

NUCOR N04100.075.0950 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 9-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3DTX Modell: N04100.075.0950Kereszthivatkozás: 1RMH5
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
€27.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt9.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.075.0950 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 9-1/2 hüvelyk hosszú
€27.13 /Mértékegység