Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.075.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AE9AWX 6HAF0

NUCOR N04100.075.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWX Modell: N04100.075.0550Kereszthivatkozás: 6HAF0
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
€50.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt5.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7708
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.075.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€50.44 /csomag