Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.062.0500 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 Thread Size, 5 Inch Length, 5Pk | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWM Modell: N04100.062.0500Kereszthivatkozás: 6HAE0
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
€21.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0962
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€21.10 /csomag