Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.062.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 db | AE9AXL 6HAK8

NUCOR N04100.062.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AXL Modell: N04100.062.0400Kereszthivatkozás: 6HAK8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€25.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.062.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€25.03 /csomag