Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.062.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB3DTN 1RME5

NUCOR N04100.062.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTN Modell: N04100.062.0100Kereszthivatkozás: 1RME5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-3016-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.062.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€31.16 /csomag