Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.050.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 25 pk | AB3DRZ 1RMC6

NUCOR N04100.050.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB3DRZ Modell: N04100.050.0125Kereszthivatkozás: 1RMC6
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
€32.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.050.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 25 pk
€32.44 /csomag