Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.043.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE9AQC 6GZZ8

NUCOR N04100.043.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9AQC Modell: N04100.043.0200Kereszthivatkozás: 6GZZ8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€33.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1187
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.043.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€33.49 /csomag