Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.025.0225 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 2-1/4 hüvelykes méret, 50 pk | AB3DQJ 1RLY5

NUCOR N04100.025.0225 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 2-1/4 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3DQJ Modell: N04100.025.0225Kereszthivatkozás: 1RLY5
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
€24.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2425-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.779
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.025.0225 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 2-1/4 hüvelykes méret, 50 pk
€24.45 /csomag