Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ZUCPPL204-12 Mounted Ball Bearing 3/4 Inch Bore | AG6TJN 46N892

NTN ZUCPPL204-12 Mounted Ball Bearing 3/4 Inch Bore

Raktáron
Tétel: AG6TJN Modell: ZUCPPL204-12Kereszthivatkozás: 46N892

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€243.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete10mm
Csavar méreteM8
Fura Dia.3 / 4 "
Dinamikus terhelhetőség2,450 font
befejezHorganyzott
Ház anyagaPBT
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése95mm
Felület felszerelése a tengely közepére33.3mm
Csavarok száma2
Teljes magasság65mm
Teljes hossz127mm
Teljes szélesség38mm
Statikus teherbírás1,190 font
Temp. Hatótávolság-2 foktól 248 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483208040

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€520.71
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€736.07
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€748.69
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€768.31
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€345.42
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€567.66
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€810.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ZUCPPL204-12 Mounted Ball Bearing 3/4 Inch Bore
€243.44 /Mértékegység