Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCPX07-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AE7PQB 5ZUH8

NTN UCPX07-107D1 szerelt golyóscsapágy, 1-7/16 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE7PQB Modell: UCPX07-107D1Kereszthivatkozás: 5ZUH8
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
€239.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete1 / 2 "
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1.437 "
színekZöld
Dinamikus terhelhetőség6,550 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése5-21 / 32 "
Felület felszerelése a tengely közepére2.125 "
Csavarok száma2
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség2.25 "
Statikus teherbírás4,000 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelület felszerelése a tengely közepéreCsavarlyuk méreteCsavar méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességStatikus teherbírásFura Dia.Ár
NTN UCPX-1M szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furat | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 font1"€154.58
NTN UCPX-1.1 / 2M szerelt golyóscsapágy 1-1 / 2 hüvelyk furat | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 font1.5 "€219.09
NTN UCPX-1.1 / 4M szerelt golyóscsapágy 1-1 / 4 hüvelyk furat | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 font1.25 "€169.02
NTN UCPX-1.11 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-11 / 16 hüvelyk furat | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 font1-11 / 16 "€238.38
NTN UCPX-1.15 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-15 / 16 hüvelyk furat | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 font1-15 / 16 "€319.86
NTN UCPX-1.3 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-3 / 16 hüvelyk furat | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 font1.187 "€164.64
NTN UCPX-1.3 / 4M szerelt golyóscsapágy 1-3 / 4 hüvelykes furat | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 font1.75 "€244.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCPX07-107D1 szerelt golyóscsapágy, 1-7/16 hüvelykes furat
€239.65 /Mértékegység