NTN UCPX-2.1/4M Mounted Ball Bearing 2-1/4 Inch Bore | AE6HMC 5RYY5

NTN UCPX-2.1/4M szerelt golyóscsapágy 2-1/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE6HMC Típus: UCPX-2.1/4MKereszthivatkozás: 5RYY5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete5 / 8 "
Fura Dia.2.25 "
színekFekete
Dinamikus terhelhetőség11,800 font
befejezTartós festék / fekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése7-13 / 32 "
Felület felszerelése a tengely közepére2.75 "
Csavarok száma2
Teljes magasság5.437 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség2.75 "
Statikus teherbírás8,150 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.706
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelület felszerelése a tengely közepéreCsavarlyuk méreteCsavar méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességStatikus teherbírásFura Dia.Ár
NTN UCPX-1M szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furat | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 font1"€186.50
NTN UCPX-1.1 / 2M szerelt golyóscsapágy 1-1 / 2 hüvelyk furat | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 font1.5 "€264.36
NTN UCPX-1.1 / 4M szerelt golyóscsapágy 1-1 / 4 hüvelyk furat | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 font1.25 "€184.02
NTN UCPX-1.11 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-11 / 16 hüvelyk furat | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 font1-11 / 16 "€259.52
NTN UCPX-1.15 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-15 / 16 hüvelyk furat | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 font1-15 / 16 "€385.92
NTN UCPX-1.3 / 16M szerelt golyóscsapágy 1-3 / 16 hüvelyk furat | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 font1.187 "€179.25
NTN UCPX-1.3 / 4M szerelt golyóscsapágy 1-3 / 4 hüvelykes furat | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 font1.75 "€266.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCPX-2.1/4M szerelt golyóscsapágy 2-1/4 hüvelykes furattal
€401.64 /Mértékegység