Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFU-1.15/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-15/16 furat | AH4RDD 35JF47

NTN UCFU-1.15/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-15/16 furat

Raktáron
Tétel: AH4RDD Modell: UCFU-1.15/16MFG1Kereszthivatkozás: 35JF47

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€458.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-csapos karimás csapágy
Csavar mérete5 / 8 "
Fura Dia.1-15 / 16 "
Dinamikus terhelhetőség7900 font
befejezFekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése4.375 "
Teljes magasság2 25 / 64 "
Teljes hossz6 13 / 32 "
Teljes szélesség6 13 / 32 "
Statikus teherbírás5220 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsavarlyuk méreteCsavar méreteKenésLyukközpont szereléseA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszÁr
NTN UCFU-3/4MFG1 karimás csapágy 3/4 hüvelykes 2890 lb. AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Karimás csapágy27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€202.63
NTN UCFU-1MFG1 karimás csapágy 1 hüvelyk 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€235.14
NTN UCFU-1.3/16MFG1 karimás csapágy 1-3/16 4400 fontban | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€284.69
NTN UCFU-1.1/4MFG1 karimás csapágy 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€325.44
NTN UCFU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-1/2 furattal | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-csapos karimás csapágy-7 / 16 "Shell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€366.55
NTN UCFU-2.3/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 2-3/16 furat | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-csapos karimás csapágy-5 / 8 "Shell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€631.06
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4 csavaros karimás csapágy golyóscsapágybetéttel és 3/4 hüvelykes furatátmérővel. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-csapos karimás csapágy-3 / 8 "FDA / USDA-H1 szilárd zsír-2.5 "3.375 "3.375 "€340.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFU-1.15/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-15/16 furat
€458.69 /Mértékegység