Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-1/2 furattal | AH4RDC 35JF45

NTN UCFU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-1/2 furat

Raktáron
Tétel: AH4RDC Modell: UCFU-1.1/2MFG1Kereszthivatkozás: 35JF45
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
€390.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-csapos karimás csapágy
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1.5 "
Dinamikus terhelhetőség6550 font
befejezFekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése4"
Teljes magasság2 9 / 64 "
Teljes hossz5 3 / 32 "
Teljes szélesség5 3 / 32 "
Statikus teherbírás4000 font
Temp. Hatótávolság-10 foktól 95 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsavarlyuk méreteCsavar méreteKenésLyukközpont szereléseA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszÁr
NTN UCFU-3/4MFG1 karimás csapágy 3/4 hüvelykes 2890 lb. AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Karimás csapágy27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€220.61
NTN UCFU-1MFG1 karimás csapágy 1 hüvelyk 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€255.99
NTN UCFU-1.3/16MFG1 karimás csapágy 1-3/16 4400 fontban | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Karimás csapágy29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€309.94
NTN UCFU-1.1/4MFG1 karimás csapágy 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Karimás csapágy33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€343.71
NTN UCFU-1.15/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-15/16 furat | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-csapos karimás csapágy-5 / 8 "Shell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€524.09
NTN UCFU-2.3/16MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 2-3/16 furat | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-csapos karimás csapágy-5 / 8 "Shell Alvania # 3 vagy NLGI # 3 egyenértékű-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€711.17
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4 csavaros karimás csapágy golyóscsapágybetéttel és 3/4 hüvelykes furatátmérővel. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-csapos karimás csapágy-3 / 8 "FDA / USDA-H1 szilárd zsír-2.5 "3.375 "3.375 "€397.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFU-1.1/2MFG1 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-1/2 furat
€390.09 /Mértékegység