Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCF206-102D1 szerelt golyóscsapágy 1-1 / 8 hüvelyk furat | AE6FBR 5RGW2

NTN UCF206-102D1 szerelt golyóscsapágy, 1-1/8 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6FBR Modell: UCF206-102D1Kereszthivatkozás: 5RGW2
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
€137.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1.125 "
színekZöld
Dinamikus terhelhetőség4,400 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése3-17 / 64 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1 37 / 64 "
Teljes hossz4.25 "
Teljes szélesség4.25 "
Statikus teherbírás1,540 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
NTN UCF202-010D1 szerelt golyóscsapágy 5/8 hüvelykes furat | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 font5 / 8 "2,890 font2-33 / 64 "1 5 / 16 "€113.73
NTN UCF205-014D1 szerelt golyóscsapágy 7/8 hüvelykes furat | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 font7 / 8 "3,150 font2.75 "1 13 / 32 "€138.59
NTN UCF205-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelyk furat | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 font1"3,150 font2.75 "1 13 / 32 "€127.18
NTN UCF206-103D1 szerelt golyóscsapágy 1-3 / 16 hüvelyk furat | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 font1.187 "4,400 font3-17 / 64 "1 37 / 64 "€140.63
NTN UCF207-104D1 szerelt golyóscsapágy 1-1 / 4 hüvelyk furat | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 font1.25 "5,750 font3.625 "1.75 "€192.23
NTN UCF207-106D1 szerelt golyóscsapágy 1-3 / 8 hüvelyk furat | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 font1.375 "5,750 font3.625 "1.75 "€188.88
NTN UCF207-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 font1.437 "5,750 font3.625 "1.75 "€187.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCF206-102D1 szerelt golyóscsapágy, 1-1/8 hüvelykes furat
€137.07 /Mértékegység