Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCF204-012D1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE6FBN Modell: UCF204-012D1Kereszthivatkozás: 5RGV9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.3 / 4 "
színekZöld
Dinamikus terhelhetőség2,890 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése2-33 / 64 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1 5 / 16 "
Teljes hossz3.375 "
Teljes szélesség3.38 "
Statikus teherbírás1,500 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483204040
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCF204-012D1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal
€117.82 /Mértékegység