Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCP206-20N Mounted Ball Bearing 1-1/4 Inch Bore | AA2GQT 10H903

NTN SUCP206-20N szerelt golyóscsapágy, 1-1/4 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AA2GQT Modell: SUCP206-20NKereszthivatkozás: 10H903
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
€540.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete17mm
Csavar mérete39 "
Fura Dia.1.25 "
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség3,400 font
befejezkróm
Ház anyagaRozsdamentes acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot44.5 "
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése121mm
Felület felszerelése a tengely közepére42.9mm
Csavarok száma2
Teljes magasság83mm
Teljes hossz165mm
Teljes szélesség48mm
Statikus teherbírás2,580 font
Temp. Hatótávolság-4 foktól 248 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8483204040
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€510.90
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€630.08
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€738.52
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€727.15
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€338.91
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€537.25
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€707.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCP206-20N szerelt golyóscsapágy, 1-1/4 hüvelykes furat
€540.82 /Mértékegység