Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 Actuator, 12VDC, 33 lb Rated Load, 300 mm Stroke Length, 36.5 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPD 801VY2

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 Actuator, 12VDC, 33 lb Rated Load, 300 mm Stroke Length, 36.5 mm/sec, 25% Duty Cycle

Raktáron
Tétel: CT4GPD Model: ND3L-12-5-300P-IP65-A441Kereszthivatkozás: 801VY2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€440.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 Actuator, 12VDC, 33 lb Rated Load, 300 mm Stroke Length, 36.5 mm/sec, 25% Duty Cycle
€440.23 /Mértékegység