Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN HPC100TPD radiális golyóscsapágy nylon 1.0600 hüvelyk szélesség | AE2YTR 4ZZC8

NTN HPC100TPD radiális golyóscsapágy nylon 1.0600 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2YTR Típus: HPC100TPDKereszthivatkozás: 4ZZC8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€120.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági lemezcsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusMezőgazdasági
Fura Dia.1"
Fúrástolerancia+/- 0.005 "
Cage AnyagNejlon
Dinamikus terhelhetőség4,350 font
Karima méreteNem alkalmazható
KenésShell Alvania # 3
Max. FORDULAT730
Dia kívül.2.44 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.0005 "
Tömítés anyagaNBR
Pajzs anyagaDelrin gyanta
Statikus teherbírás2,500 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8482105052
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.FúrástoleranciaDia-n kívül MegértésPajzs anyagaStatikus teherbírásSzélességCage AnyagÁr
NTN CDS209TTR6P radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rozsdamentes fém4,600 font1.687 "Nejlon€267.52
NTN CDS211TTR23 radiális golyóscsapágy, nylon 2.1250 hüvelyk szélesség | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rozsdamentes fém6,550 font2.12 "Nejlon€359.81
NTN DC208TT radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.687 "Nejlon€209.00
NTN DC208TT10 radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.687 "Nejlon€167.00
NTN DC208TT5 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€114.36
NTN DC208TT6 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€168.53
NTN DC208TT8 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€136.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN HPC100TPD radiális golyóscsapágy nylon 1.0600 hüvelyk szélesség
€120.29 /Mértékegység