Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 8445C3 radiális golyóscsapágy 2.1870 hüvelyk szélesség | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 radiális golyóscsapágy, szélessége 2.1870 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HLJ Modell: 8445C3Kereszthivatkozás: 4ZYP6
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
€538.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Fura Dia.2.187 "
Fúrástolerancia+/- 0.005 "
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség16,100 font
Ipari szám8445C3
KenésRozsda megelőző
Max. FORDULAT6,800
Dia kívül.4.724 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.0050 "
Pajzs anyagaRozsdamentes fém
Statikus teherbírás10,000 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
típusEgyetlen lezárt
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8053
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egysoros / dupla soros: Egysoros

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.FúrástoleranciaDia-n kívül MegértésTömítés anyagaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságÁr
NTN 6004FT150 Radiális golyóscsapágy 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél1,100 font230 fok és 250 fok F között€121.51
NTN 6005FT150 Radiális golyóscsapágy 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél1,300 font230 fok és 250 fok F között€117.22
NTN 6006FT150 sugárirányú golyóscsapágy, tömített acél 13 mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonAcél1,900 font230 fok és 250 fok F között€140.86
NTN 6201FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 10 mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél700 font230 fok és 250 fok F között€81.65
NTN 6304FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonAcél1,800 font230 fok és 250 fok F között€113.23
NTN 6305FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 17 mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonAcél2,700 font230 fok és 250 fok F között€144.49
NTN 6202FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél850 font230 fok és 250 fok F között€84.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 8445C3 radiális golyóscsapágy, szélessége 2.1870 hüvelyk
€538.98 /Mértékegység