Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 63312ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YDV 4ZXP9

NTN 63312ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs

Raktáron
Tétel: AE2YDV Modell: 63312ZZC3/L627Kereszthivatkozás: 4ZXP9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€415.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusDupla árnyékolású
Fura Dia.60mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.015 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség18,400 font
KenésPolyrex EM
Max. FORDULAT5,400
Dia kívül.130mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.018 mm
Pajzs anyagaBélyegzett acél
Statikus teherbírás11,700 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség54mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8845
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8482105052
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr
NTN 63207ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 font9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 font€106.36
NTN 63208ZZC3 / L627 patron golyóscsapágyak dupla árnyékolással AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 font8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 font€117.91
NTN 63209ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€129.42
NTN 63210ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 font7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 font€149.01
NTN 63214ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 font5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 font€414.13
NTN 63307ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 font8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 font€135.02
NTN 63308ZZC3 / L627 patron golyóscsapágyak kettős árnyékolással AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 font7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 font€182.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 63312ZZC3/L627 patronos golyóscsapágyak kettős pajzs
€415.74 /Mértékegység