Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6307ZZC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 21mm W | AE9NLE 6L039

NTN 6307ZZC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 21mm W

Raktáron
Tétel: AE9NLE Modell: 6307ZZC3/L627Kereszthivatkozás: 6L039

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
Csapágy típusÁrnyékolt
Fura Dia.35mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség7,500 font
KenésSRI # 2 zsír
Dia kívül.80 mm
Pajzs anyagaRozsdamentes fém
Statikus teherbírás4,300 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F
Szélesség21mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482105052
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia-n kívül MegértésFura Dia.FúrástoleranciaTömítés anyagaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességÁr
NTN 6205FT150ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 12 mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél1,800 font230 fok és 250 fok F között12mm€66.07
NTN 6201HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 10 mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél700 font300 fok és 400 fok F között10mm€83.54
NTN 6203HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 12 mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél1,100 font300 fok és 400 fok F között12mm€134.93
NTN 6206HT200ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél2,550 font300 fok és 400 fok F között16mm€194.24
NTN 6204F604 Radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 14 mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között14mm€161.96
NTN 6205F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között15mm€207.24
NTN 6206F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között16mm€141.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6307ZZC3/L627 Radiális golyóscsapágy préselt acél 21mm W
€79.50 /Mértékegység