NOTRAX 975R3675BL Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 75 Feet Fekete | AE4PWP 5MDD4

NOTRAX 975R3675BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 75 láb fekete

Raktáron
Tétel: AE4PWP Típus: 975R3675BLKereszthivatkozás: 5MDD4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,882.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz75 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC
FelületVinyl
Vastagság3 / 4 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.23
Hajó magassága (cm)68.83
Hajó hossza (cm)94.49
Hajószélesség (cm)78.23
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 975S0023BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete PVC | AE4PWH 5MDC8 975S0023BLFeketeFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€136.15
NOTRAX 975S0023BY Fáradtsággátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete sárgával | AE4PWJ 5MDC9 975S0023BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€133.74
NOTRAX 975S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete PVC | AE4PWK 5MDD0 975S0035BLFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€292.81
NOTRAX 975S0035BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete sárgával | AE4PWL 5MDD1 975S0035BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€297.50
NOTRAX 975S0312BL Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete PVC | AE4PWM 5MDD2 975S0312BLFeketeFáradásgátló12 láb.3 láb.€715.93
NOTRAX 975S00312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete sárgával | AE4PWN 5MDD3 975S00312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.3 láb.€725.03
NOTRAX 975R3675BY Fáradtsággátló futó 3 x 75 láb fekete sárgával | AE4PWQ 5MDD5 975R3675BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.3 láb.€4,486.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 975R3675BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 75 láb fekete
€3,882.81 /Mértékegység