NOTRAX 778S0034CY Fáradásgátló szőnyeg 3 x 4 láb cseresznyefa PVC | AE9VLE 6MRT9

NOTRAX 778S0034CY Fáradásgátló szőnyeg, 3 x 4 láb cseresznyefa PVC

Raktáron
Tétel: AE9VLE Típus: 778S0034CYKereszthivatkozás: 6MRT9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€396.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekCseresznyefa
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima fa szemcse
AnyagPVC
FelületVinyl
Vastagság3 / 4 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.44
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességélekTételÁr
NOTRAX 778S0035CY Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb cseresznyefa PVC | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC szivacsCseresznyefaVinyl3 / 4 "3 láb.FerdeFáradtsággátló mat€495.50
NOTRAX 778S0034OK Fáradásgátló szőnyeg 3 x 4 láb tölgy fa PVC | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCPVC szivacsOak WoodVinyl3 / 4 "3 láb.FerdeFáradtsággátló mat€396.75
NOTRAX 778S0035OK Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb tölgy fa PVC | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCPVC szivacsOak WoodVinyl3 / 4 "3 láb.FerdeFáradtsággátló mat€495.50
NOTRAX 557S0033BL Fáradásgátló szőnyeg 3 x 3 láb fekete gumi | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLGumiGumiFeketeGumi3 / 4 "3 láb.EgymáshozFáradtsággátló mat€165.06
NOTRAX 485S0023BL Fáradásgátló szőnyeg, 3 láb x 2 láb | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Zárt cellás nitrilhabFeketeVinyl9 / 16 "2 láb.FerdeFáradtsággátló mat€144.79
NOTRAX 485S0023YB fáradtsággátló szőnyeg, 3 láb x 2 láb | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Zárt cellás nitrilhabFekete, sárga szegéllyelVinyl9 / 16 "2 láb.FerdeFáradtsággátló mat€148.76
NOTRAX 485S0035BL Fáradtsággátló szőnyeg, 5 láb x 3 láb | CD2FRC 52ZY40 485S0035BL-Zárt cellás nitrilhabFeketeVinyl9 / 16 "3 láb.FerdeFáradtsággátló mat€345.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 778S0034CY Fáradásgátló szőnyeg, 3 x 4 láb cseresznyefa PVC
€396.75 /Mértékegység