NOTRAX 621S4272BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb 6 hüvelyk x 6 láb fekete | AC7VGX 38W617

NOTRAX 621S4272BL Fáradásgátló szőnyeg, 3 láb 6 hüvelyk x 6 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC7VGX Típus: 621S4272BLKereszthivatkozás: 38W617

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élek(3) Ferde, (1) Egyenes
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1"
Szélesség3 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekélekTételHosszMat alakjaSzélességÁr
NOTRAX 621S3660BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete sárgával | AC7LVK 38N620 621S3660BYFekete, sárga szegéllyelFerdeFáradtsággátló mat5 láb.téglalap3 láb.€576.29
NOTRAX 621S0310BY Fáradtsággátló Runner 3 x 10 láb fekete sárgával | AC7LVL 38N622 621S0310BYFekete, sárga szegéllyelFerdeFáradásgátló10 láb.téglalap3 láb.€1,134.76
NOTRAX 621S3036BL Fáradtsággátló szőnyeg 30 hüvelyk x 3 láb fekete | AC7VGL 38W607 621S3036BLFekete(3) Ferde, (1) EgyenesFáradtsággátló mat3 láb.téglalap30 "€217.21
NOTRAX 621S3036BY Fáradtsággátló szőnyeg 30 hüvelyk x 3 láb fekete sárgával | AC7VGM 38W608 621S3036BYFekete, sárga szegéllyel(3) Ferde, (1) EgyenesFáradtsággátló mat3 láb.téglalap30 "€281.46
NOTRAX 621S3060BL Fáradtsággátló Runner 30 hüvelyk x 5 láb fekete | AC7VGN 38W609 621S3060BLFekete(3) Ferde, (1) EgyenesFáradásgátló5 láb.téglalap30 "€375.69
NOTRAX 621S3096BL Fáradtsággátló Runner 30 hüvelyk x 8 láb fekete | AC7VGQ 38W611 621S3096BLFekete(3) Ferde, (1) EgyenesFáradásgátló8 láb.téglalap30 "€623.72
NOTRAX 621S3096BY Fáradtsággátló Runner 30 hüvelyk x 8 láb fekete sárgával | AC7VGR 38W612 621S3096BYFekete, sárga szegéllyel(3) Ferde, (1) EgyenesFáradásgátló8 láb.téglalap30 "€678.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 621S4272BL Fáradásgátló szőnyeg, 3 láb 6 hüvelyk x 6 láb fekete
€548.34 /Mértékegység