NOTRAX 599S0046BL gumi bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AE9VLP 6MRU8

NOTRAX 599S0046BL Gumi bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AE9VLP Típus: 599S0046BLKereszthivatkozás: 6MRU8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€403.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
SzőnyegszövésSzilárd
AnyagGumi
FelületGumi
Vastagság1 / 2 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.735
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
NOTRAX 599S0023BL Gumi bejárati szőnyeg fekete 27in x 3 láb | AE9VLM 6MRU6 599S0023BL3 láb.27 "€125.83
NOTRAX 599S0035BL Gumi bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE9VLN 6MRU7 599S0035BL5 láb.3 láb.€291.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 599S0046BL Gumi bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb
€403.93 /Mértékegység