NOTRAX 479C0024YB30 Fáradtsággátló futómű x 2 láb x 30 láb | AE4AEG 5HA94

NOTRAX 479C0024YB30 Fáradtsággátló futómű x 2 láb x 30 láb

Raktáron
Tétel: AE4AEG Típus: 479C0024YB30Kereszthivatkozás: 5HA94

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€985.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz30 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC
FelületVinyl
Vastagság9 / 16 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszAnyagSzélességÁr
NOTRAX 479C0036YB9 Fáradtsággátló futó 3 láb x 9 láb | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló9 láb.PVC3 láb.€409.72
NOTRAX 479C0036YB60 Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete/sárga | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.PVC3 láb.€3,066.67
NOTRAX 479C0048YB60 Fáradtsággátló futó 4 x 60 láb Fekete/sárga | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC szivacsFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.PVC4 láb.€4,394.50
NOTRAX 479C0024YB14 Fáradásgátló futó x 2 láb x 14 láb | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC szivacsFeketeFáradásgátló14 láb.PVC2 láb.€439.88
NOTRAX 479C0024YB20 Fáradásgátló futó x 2 láb x 20 láb | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC szivacsFeketeFáradásgátló20 láb.PVC2 láb.€658.12
NOTRAX 479C0024YB22 Fáradtsággátló futómű x 2 láb x 22 láb | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC szivacsFeketeFáradásgátló22 láb.PVC2 láb.€766.06
NOTRAX 479C0024YB24 Fáradásgátló futó x 2 láb x 24 láb | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC szivacsFeketeFáradásgátló24 láb.PVC2 láb.€818.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 479C0024YB30 Fáradtsággátló futómű x 2 láb x 30 láb
€985.28 /Mértékegység