NOTRAX 411S0435BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2RXF 3TTR3

NOTRAX 411S0435BL Fáradásgátló szőnyeg, 3 láb x 5 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD2RXF Típus: 411S0435BLKereszthivatkozás: 3TTR3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaDomborított kavics
AnyagPVC zárt cellás hab
FelületVinyl
Vastagság9 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)99.57
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságSzélességÁr
NOTRAX 411S3312BL Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AD2RXA 3TTP6 411S3312BLFáradásgátló12 láb.3 / 8 "3 láb.€188.40
NOTRAX 411S0423BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2RXC 3TTP9 411S0423BLFáradtsággátló mat3 láb.9 / 16 "2 láb.€59.04
NOTRAX 411S4312BL Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AD2RXH 3TTR6 411S4312BLFáradásgátló12 láb.9 / 16 "3 láb.€339.27
NOTRAX 411R0436BL Fáradtsággátló Runner 3 x 60 Feet Fekete | AF4HYK 8XGH0 411R0436BLFáradásgátló60 láb.9 / 16 "3 láb.€1,546.42
NOTRAX 411R0424BL Fáradtsággátló Runner 2 x 60 Feet Fekete | AF4NHJ 9DAU3 411R0424BLFáradásgátló60 láb.9 / 16 "2 láb.€1,123.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 411S0435BL Fáradásgátló szőnyeg, 3 láb x 5 láb fekete
€134.88 /Mértékegység