NOTRAX 410R0536BL Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 30 Feet Fekete | AD8PVM 4LNH9

NOTRAX 410R0536BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 30 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD8PVM Típus: 410R0536BLKereszthivatkozás: 4LNH9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€859.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz30 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintabordás
AnyagPVC zárt cellás szivacs
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagVastagságSzélességÁr
NOTRAX 410R0372BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 60 x 6 láb bordázott | AB8JVK 25PJ23 410R0372BLFeketeFáradásgátló60 láb.CsigatömlőVinyl3 / 8 "6 láb.€1,568.84
ajánlatkérés
NOTRAX 410S3312BL Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AD2TJJ 3U018 410S3312BLFeketeFáradásgátló12 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs3 / 8 "3 láb.€241.94
NOTRAX 410S0523BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2UQR 3UGC4 410S0523BLFeketeFáradtsággátló mat3 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs5 / 8 "2 láb.€62.05
NOTRAX 410S0523BY Fáradtsággátló szőnyeg 2 x 3 láb fekete, sárgával | AD2UQT 3UGC6 410S0523BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat3 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs5 / 8 "2 láb.€62.05
NOTRAX 410S0535BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLFeketeFáradtsággátló mat5 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs5 / 8 "3 láb.€129.91
NOTRAX 410S0535BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete, sárgával | AD2UQW 3UGD3 410S0535BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs5 / 8 "3 láb.€129.91
NOTRAX 410S5312BL Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLFeketeFáradásgátló12 láb.bordásPVC zárt cellás szivacs5 / 8 "3 láb.€288.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 410R0536BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 30 láb fekete
€859.38 /Mértékegység