NORTON ABRASIVES CPS7500 x 689 Door Door Closer, Non Hold Open, Non-Handed, 13 5/8 Inch Housing Lg, 3-1/2 In | CT4EGA 463U28

NORTON ABRASIVES CPS7500 x 689 Door Door Closer, Non Hold Open, Non-Handed, 13 5/8 Inch Housing Lg, 3-1/2 In

Raktáron
Item: CT4EGA Típus: CPS7500 x 689Kereszthivatkozás: 463U28

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€669.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
NORTON ABRASIVES 410XTPHX689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZE 49VT65 410XTPHX689Ajtócsukó€353.65
NORTON ABRASIVES 410xCPSTx690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZF 49VT74 410xCPSTx690Ajtócsukó€515.42
NORTON ABRASIVES 410xCPSTx689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZG 49VT73 410xCPSTx689Ajtócsukó€515.42
NORTON ABRASIVES 410XHDHX690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZH 49VT70 410XHDHX690Ajtócsukó€414.50
NORTON ABRASIVES 410XTPHX690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZJ 49VT66 410XTPHX690Ajtócsukó€353.15
NORTON ABRASIVES 7500H 689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 13 5/8 hüvelykes ház Lg, 2 1/8 hüvelykes ház Dp | CT4DZK 641N83 7500H 689Ajtócsukó€697.54
NORTON ABRASIVES UNI8501H X 690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 13 hüvelykes ház Lg, 2 1/8 hüvelykes ház Dp | CT4DZL 2VXP4 UNI8501H X 690Ajtócsukó€701.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES CPS7500 x 689 Door Door Closer, Non Hold Open, Non-Handed, 13 5/8 Inch Housing Lg, 3-1/2 In
€669.55 /Mértékegység