Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261126332 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 320 G alumínium-oxid - 50 db-os csomag | AB2AZD 1KUL4

NORTON ABRASIVES 66261126332 csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 320 G alumínium-oxid - 50 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AB2AZD Típus: 66261126332Kereszthivatkozás: 1KUL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€173.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
HátlapSzövet
HátsúlyJ
színekbarna
FokozatExtra Finom
Csikorog320
Hossz11 "
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az 1KUL4 a 11L519 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekFokozatCsikorogHosszPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261100920 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P320 G Sc - 25 db-os csomag | AB2AYV 1KUK4 662611009209"Szilícium-karbidVízálló papírCSzürkeExtra FinomP32011 "25€217.52
NORTON ABRASIVES 66261126333 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 280 G alumínium-oxid - 50 db-os csomag | AB2AZC 1KUL3 662611263339"Alumínium-oxidSzövetJbarnaExtra Finom28011 "50€151.50
NORTON ABRASIVES 66261139364 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 320 G Sc - 50 db-os csomag | AB2AZH 1KUL8 662611393649"Szilícium-karbidVízálló papírASzürkeExtra Finom32011 "50€134.83
NORTON ABRASIVES 66261131627 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P280 G alumínium-oxid - 100 db-os csomag | AB2BAC 1KUT2 662611316279"Alumínium-oxidLatex-telített papírBbarnaExtra FinomP28011 "100€205.65
NORTON ABRASIVES 66261131626 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P320 G alumínium-oxid - 100 db-os csomag | AB2BAD 1KUT3 662611316269"Alumínium-oxidLatex-telített papírBbarnaExtra FinomP32011 "100€196.83
NORTON ABRASIVES 66261139365 Csiszolólap, nagyon finom szilícium-karbid, 280 szemcseméretű, 11" x 9" méret | AX3MAL 1LYG1 662611393659"Szilícium-karbidVízálló papírASzürkeNagyon finom28011 "50€109.41
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES 66261139366 Nagyon finom szilícium-karbid csiszolólap, 240 szemcseméretű, 11 hosszú x 9 hüvelyk széles, 50 db | CD2KER 1LZJ5 662611393669"Szilícium-karbidVízálló papírASzürkeNagyon finom24011 "50€125.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126332 csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 320 G alumínium-oxid - 50 darabos csomag
€173.13 /csomag