Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254491534 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hosszú cirkónium-alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk50 | AF8HEQ 26LV47

NORTON ABRASIVES 66254491534 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hosszú cirkónium-alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk50

Raktáron
Tétel: AF8HEQ Típus: 66254491534Kereszthivatkozás: 26LV47

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€116.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapPoliészter
HátsúlyX
színekKék
Fokozatközepes
Csikorog100
Hossz12 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 78072728825 Csiszolószalag 4 sz x 36 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Cirkónium-alumínium-oxidZárt kabát4"Poliészter kendőXKékközepes1€15.09
NORTON ABRASIVES 69957344422 Csiszolószalag 6 sz x 48 hüvelyk hossz 60 szemcsefinomság | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát6"Poliészter kendőYnarancsközepes1€82.69
NORTON ABRASIVES 66261055310 Csiszolószalag 1/2 sz x 18 L Nem szőtt Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€16.66
NORTON ABRASIVES 66261008972 Csiszolószalag 1/2 sz x 24 L Nem szőtt Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€19.05
NORTON ABRASIVES 66254444576 Csiszolószalag 3.5sz x 15.5l Nem szőtt Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Alumínium-oxidNem szőtt3.5 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055331 Csiszolószalag 6 szélesség x 48 hüvelyk hosszú, nem szőtt Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "Alumínium-oxidNem szőtt6"NejlonXGesztenyebarnaközepes1€179.60
NORTON ABRASIVES 78072718705 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hossza kb 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát1 / 2 "SzövetYPirosközepes1€5.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254491534 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hosszú cirkónium-alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk50
€116.74 /csomag