NORTON ABRASIVES 66253049115 Lemezre szerelt csiszolókorong 9 hüvelyk átmérő 46g | AB9GKU 2D168

NORTON ABRASIVES 66253049115 Lemezre szerelt csiszolókorong 9 hüvelyk átmérő 46g

Raktáron
Tétel: AB9GKU Típus: 66253049115Kereszthivatkozás: 2D168

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,079.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezre szerelt köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret4-15 / 16 "
Kötvény típusaMegüvegesedett
Átmérő9"
Csikorog46
Max. FORDULAT2070
Leírás32A46-MVBE
Vastagság2"
Kerék típusaTípus 35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód6804224000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felni vastagsága (2-1 / 32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66253049112 Lemezre szerelt csiszolókorong 9 hüvelyk átmérő 70g | AB9GKT 2D167 66253049112702550€972.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049115 Lemezre szerelt csiszolókorong 9 hüvelyk átmérő 46g
€1,079.30 /Mértékegység