Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252843232 Benyomott középső kerék 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GJA 33N547

NORTON ABRASIVES 66252843232 Lenyomott középkerék 7 D 1/8 T 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AC6GJA Típus: 66252843232Kereszthivatkozás: 33N547

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLenyomott középkerék
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Arbor méret5 / 8 "-11
Átmérő7"
FokozatNagyon durva
Csikorog24
Max. FORDULAT8600
Vastagság1 / 8 "
típusTípus 27
Kerék típusaŐrlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságtípusKerékátmérőKerék típusaArbor méretPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66252843613 süllyesztett középső kerék T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Őrlés5 / 8 "-111€9.23
NORTON ABRASIVES 66252843179 Benyomott középső kerék 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Őrlés3 / 8 "1€13.72
NORTON ABRASIVES 66252843183 Benyomott középső kerék 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€26.14
NORTON ABRASIVES 66252843185 Benyomott középső kerék 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€29.10
NORTON ABRASIVES 66252843187 Benyomott középső kerék 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€36.07
NORTON ABRASIVES 66252843188 Benyomott középső kerék 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés7 / 8 "1€35.22
NORTON ABRASIVES 66252843190 Benyomott középső kerék 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés7 / 8 "1€13.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843232 Lenyomott középkerék 7 D 1/8 T 5 / 8-11
€30.86 /Mértékegység