Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252843219 Vágókerék 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319

NORTON ABRASIVES 66252843219 Vágókerék 4-1 / 2 D .045 T 7/8

Raktáron
Tétel: AC6GDV Típus: 66252843219Kereszthivatkozás: 33N319
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
€7.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLenyomott középső vágókerék
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Arbor méret7 / 8 "
Átmérő4.5 "
FokozatNagyon durva
Csikorog24
Max. FORDULAT13,580
Vastagság0.045 "
típusTípus 27
Kerék típusaVágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőTételMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66252843220 Vágókerék 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Lenyomott középső vágókerék12,225€8.12
NORTON ABRASIVES 66252843221 Vágókerék 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Lenyomott középső vágókerék10,185€12.23
NORTON ABRASIVES 66252843223 Vágókerék 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322 662528432235 / 8 "-114.5 "Lenyomott középső vágókerék13,580€12.69
NORTON ABRASIVES 66252842002 süllyesztett középső kerekek, 4 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes furat, kerámia, 20 szemcseméretű, 27-es típus, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Depressziós középkerekek-€3.27
NORTON ABRASIVES 66252842001 süllyesztett középső kerekek, 4 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes furat, kerámia, 24 szemcseméretű, 27-es típus, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Depressziós középkerekek-€6.26
NORTON ABRASIVES 66252917051 süllyesztett középső kerekek, 7 hüvelykes átmérőjű, 7/8 hüvelykes furat, alumínium-oxid, 36 szemcseméretű, 29-es típus | CT4DWY 2KND5 66252917051--Depressziós középkerekek-€3.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843219 Vágókerék 4-1 / 2 D .045 T 7/8
€7.57 /Mértékegység