Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 hüvelykes krimpelt huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2JBF 416N66

NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 hüvelykes krimpelt drótvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes vezeték átmérője.

Raktáron
Tétel: CD2JBF Típus: 66252838891Kereszthivatkozás: 416N66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégkefe
CsiszolóanyagSzénacél
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.1 / 2 "
Hossz1"
Max. FORDULAT25,000
Teljes hossz2.75 "
Szárméret1 / 4 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagSörte típusaKefe Dia.HosszMax. FORDULATTeljes hosszHuzal Dia.Ár
NORTON ABRASIVES 66252838886 1 hüvelykes csomózott huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.010 hüvelykes huzal átm. | CD2HZZ 416M83 66252838886Rozsdamentes acélCsomózott huzal1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€12.72
NORTON ABRASIVES 66252838902 1/2 hüvelykes krimpelt huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.005 hüvelykes huzal átm. | CD2JAK 416N13 66252838902Rozsdamentes acélKrimpelt huzal1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€9.64
NORTON ABRASIVES 66252838878 3/4 hüvelykes csomózott huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2JAM 416N17 66252838878SzénacélCsomózott huzal3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€8.42
NORTON ABRASIVES 66252838879 3/4 hüvelykes csomózott huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.014 hüvelykes huzal átm. | CD2JAQ 416N38 66252838879SzénacélCsomózott huzal3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€9.23
NORTON ABRASIVES 66252838889 1/2 hüvelykes krimpelt huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.006 hüvelykes huzal átm. | CD2JAX 416N50 66252838889SzénacélKrimpelt huzal1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€8.85
NORTON ABRASIVES 66252838892 3/4 hüvelykes krimpelt huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2JBE 416N64 66252838892SzénacélKrimpelt huzal3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€6.70
NORTON ABRASIVES 66252839112 Krimpelt huzalvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD3UYG 416M17 66252839112SzénacélKrimpelt huzal3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€5.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 hüvelykes krimpelt drótvégkefe, 1/4 hüvelykes szár, 0.020 hüvelykes vezeték átmérője.
€5.90 /Mértékegység