Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252822970 Csiszolókorong 6 hüvelykes átmérő 0.060 hüvelyk T 1/2 hüvelykes peremfurat | AB9GPX 2D765

NORTON ABRASIVES 66252822970 Csiszoló vágókorong 6 hüvelykes átmérő 0.060 hüvelyk T 1/2 hüvelykes peremlyuk

Raktáron
Tétel: AB9GPX Típus: 66252822970Kereszthivatkozás: 2D765
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
€59.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
Arbor Hole1 / 2 "
Átmérő6"
Gyémánt kiesésNem
Csikorog54
AnyagAlumínium-oxid
Max. FORDULAT7640
Vastagság0.06 "
típus1
A kerék specifikációi57A541-RB25
Kerék típusaNem megerősített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6804221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságCsiszolóanyagArbor HoleKerékátmérőKerék típusaÁtmérőCsikorogTételÁr
NORTON ABRASIVES 66252922988 Csiszolókorong 7 hüvelykes átmérő 0.035 hüvelyk T 1-1/4 hüvelykes peremfurat | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Nem megerősített7"60Csiszoló vágókerék€48.06
NORTON ABRASIVES 66252922989 Csiszolókorong 7 hüvelykes átmérő 0.035 hüvelyk T 1-1/4 hüvelykes peremfurat | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Nem megerősített7"60Csiszoló vágókerék€55.22
NORTON ABRASIVES 66252843252 Levágó kerék 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Kék tűzmentes vágás14 "24Csiszoló vágókerék€45.12
NORTON ABRASIVES 66252843251 Csiszoló vágókorong 14 hüvelyk 1/8 hüvelyk 1 hüvelyk | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Nem megerősített14 "-Csiszoló vágókerék€77.67
NORTON ABRASIVES 66252843257 Csiszoló vágókorong 16 hüvelykes átmérő 7/64 hüvelyk T 1 hüvelykes peremfurat | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Nem megerősített16 "-Csiszoló vágókerék€55.87
NORTON ABRASIVES 66252843259 Csiszoló vágókorong 20 hüvelykes átmérő 5/32 hüvelyk T 1 hüvelykes peremfurat | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Nem megerősített20 "-Csiszoló vágókerék€179.30
NORTON ABRASIVES 66252843248 Csiszolókorong 10 hüvelykes átmérő 3/32 hüvelyk T 5/8 hüvelykes peremfurat | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Nem megerősített10 "-Csiszoló vágókerék€44.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252822970 Csiszoló vágókorong 6 hüvelykes átmérő 0.060 hüvelyk T 1/2 hüvelykes peremlyuk
€59.56 /Mértékegység