Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 63642504338 Flip Disc 7 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RXM 23Z653

NORTON ABRASIVES 63642504338 Fedéltárcsa 7 hüvelyk x 120 szemes 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RXM Típus: 63642504338Kereszthivatkozás: 23Z653
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
€12.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagKerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.7"
Lemez típusaTípus 29
FokozatVége
Csikorog120
Max. FORDULAT8600
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapDia lemez.Lemez típusaMax. FORDULATSzerelési méretTeljes lemeztípusÁr
NORTON ABRASIVES 66623399003 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 2713,3005 / 8-11Típus 27€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399007 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 2713,3007 / 8 "Típus 27€10.25
NORTON ABRASIVES 66623399132 Flip Disc 5 hüvelyk x 120 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 2712,0005 / 8-11Típus 27€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399011 Flip Disc 5 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 2712,0007 / 8 "Típus 27€10.84
NORTON ABRASIVES 66623399019 Flip Disc 7 hüvelyk x 120 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Alumínium-oxid keverékMűanyag7"Típus 2786005 / 8-11Típus 27€33.28
NORTON ABRASIVES 66623399023 Lapos tárcsa 7 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Alumínium-oxid keverékMűanyag7"Típus 2786007 / 8 "Típus 27€8.64
NORTON ABRASIVES 66623399174 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174Alumínium-oxid keverékÜveggyapot4.5 "Típus 2913,3005 / 8-11Típus 29€17.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642504338 Fedéltárcsa 7 hüvelyk x 120 szemes 7/8
€12.41 /Mértékegység