Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399174 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556

NORTON ABRASIVES 66623399174 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AB7RTP Típus: 66623399174Kereszthivatkozás: 23Z556
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
€17.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 29
FokozatVége
Csikorog120
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapDia lemez.Lemez típusaMax. FORDULATSzerelési méretTeljes lemeztípusÁr
NORTON ABRASIVES 66623399003 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 2713,3005 / 8-11Típus 27€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399007 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 2713,3007 / 8 "Típus 27€10.25
NORTON ABRASIVES 66623399132 Flip Disc 5 hüvelyk x 120 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 2712,0005 / 8-11Típus 27€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399011 Flip Disc 5 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 2712,0007 / 8 "Típus 27€10.84
NORTON ABRASIVES 66623399019 Flip Disc 7 hüvelyk x 120 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Alumínium-oxid keverékMűanyag7"Típus 2786005 / 8-11Típus 27€33.28
NORTON ABRASIVES 66623399023 Lapos tárcsa 7 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Alumínium-oxid keverékMűanyag7"Típus 2786007 / 8 "Típus 27€8.64
NORTON ABRASIVES 66623399175 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 120 szemcseméretű 7/8 | AB7RUE 23Z570 66623399175Alumínium-oxid keverékÜveggyapot4.5 "Típus 2913,3007 / 8 "Típus 29€12.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399174 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 120 G 5 / 8-11
€17.93 /Mértékegység