Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinált szemcsés vízkő 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinált szemcseméretű vízkő 4000/8000

Raktáron
Tétel: AB2BGV Típus: 61463624336Kereszthivatkozás: 1KYB8
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
€344.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált szemcsés vízkő
CsiszolóanyagSzintetikus kő
színekSzürke / Barna
FokozatVége
Csikorog4000/8000
Magasság1"
Hossz8"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód6804226000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Norton 61463624336 egy kombinált szemcsés vízkő, amelyet szerszámélezésre és kiváló élek létrehozására használnak síkokon és egyenes vésőkön.
    • Ez a Norton élezőkő kétszemcsés, szintetikus alumínium-oxid csiszolóanyaggal rendelkezik a gyors élezés érdekében.
    • Színes kódolású, szemcseméretekkel: 4000 szemcsézet a kiváló felület érdekében és 8000 szemcsés csiszolás.
    • A többi hagyományos olajkőnél puhább, ez a Norton vízkő alacsony nyomással átlapoló hatást biztosít a finom felület érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagszínekFokozatCsikorogMagasságTételHosszÁr
NORTON ABRASIVES 61463624450 Kombinált szemcsés vízkő 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Szintetikus kőbarnaVége1000/40001"Kombinált szemcsés vízkő8"€254.92
NORTON ABRASIVES 61463624335 Kombinált szemcsés vízkő 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Szintetikus kőSzürkeVége220/10001"Kombinált szemcsés vízkő8"€158.75
NORTON ABRASIVES 61463687670 Használati élező kő szilícium-karbid közepes | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-Szilícium-karbidSzürkeközepes--Single Grit Utility Sharpening Stone14.75 "€53.60
NORTON ABRASIVES 61463687675 Kombinált szemcseméretű használati kő | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-Szilícium-karbidSzürkeDurva / Finom--Kombinált szemcsés kő14.75 "€65.98
NORTON ABRASIVES 61463685755 Kombinált szemcsés kő durva/finom | AB3BJK 1RDF4 614636857552"Alumínium-oxidSzürkeDurva / Finom-1"Kombinált szemcsés padkő8"€48.96
NORTON ABRASIVES 07660787933 Kombinált szemcsés élezőkő | AB3BJL 1RDF5 076607879332"Alumínium-oxidSzürkeDurva / Finom-3 / 4 "Kombinált szemcsés élezőkő6"€25.62
NORTON ABRASIVES 61463685643 Kombinált szemcseméretű asztalkő | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Szilícium-karbid / alumínium-oxidSzürke/narancs/barnaKözepes / Finom-1"Kombinált szemcsés padkő6"€107.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624336 Kombinált szemcseméretű vízkő 4000/8000
€344.47 /Mértékegység