Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 61463610291 csávázórúd, finom alumínium-oxid, 4 x 3/4 x 3/4 hüvelyk | AB3BNE 1RDZ1

NORTON ABRASIVES 61463610291 Öltözőpálca Alumínium-oxid finom 4 x 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3BNE Típus: 61463610291Kereszthivatkozás: 1RDZ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖltöző bot
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
FokozatVége
Csikorog150
Hossz4"
Vastagság3 / 4 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód6804300000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagFokozatCsikorogTételHosszVastagságSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 61463650324 Kötöző Stick Sc Super Fine 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMW 1RDY1 61463650324Szilícium-karbidSzuper finom400Öltöző bot6"1 / 2 "1 / 2 "1€63.49
NORTON ABRASIVES 61463610605 Kötözőruda Sc Extra Fine 6 x 1 x 1 In | AB3BMX 1RDY2 61463610605Szilícium-karbidExtra Finom320Öltöző bot6"1"1"1€149.10
NORTON ABRASIVES 61463610599 Kötözőruda Sc Extra Fine 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMY 1RDY3 61463610599Szilícium-karbidExtra Finom320Öltöző bot6"1 / 2 "1 / 2 "1€64.70
NORTON ABRASIVES 61463610459 Kötözőruda Sc Extra Coarse 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459Szilícium-karbidExtra durva20Öltöző bot6"1"1"1€45.40
NORTON ABRASIVES 61463610455 csávázórúd, finom alumínium-oxid, 8 x 1 x 1 hüvelykes | AB3BNA 1RDY5 61463610455Alumínium-oxidVége150Öltöző bot8"1"1"1€38.31
NORTON ABRASIVES 61463610406 ​​kötszerrúd alumínium-oxid nagyon finom 6 x 1 x 1 hüvelykes | AB3BNB 1RDY6 61463610406Alumínium-oxidNagyon finom220Öltöző bot6"1"1"1€35.11
NORTON ABRASIVES 61463610405 kötszerrúd, finom alumínium-oxid, 6 x 1 x 1 hüvelykes | AB3BNC 1RDY7 61463610405Alumínium-oxidVége150Öltöző bot6"1"1"1€34.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463610291 Öltözőpálca Alumínium-oxid finom 4 x 3/4 x 3/4 hüvelyk
€15.79 /Mértékegység