Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660788205 Csiszolókorong 5 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100/120g Barna | AF8LAC 26ZV96

NORTON ABRASIVES 07660788205 csiszolókorong 5 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100/120g barna

Raktáron
Tétel: AF8LAC Típus: 07660788205Kereszthivatkozás: 26ZV96
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
€35.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret1"
Kötvény típusaMegüvegesedett
színekbarna
Átmérő5"
FokozatVége
Csikorog100/120
Max. FORDULAT4965
LeírásGemini
Vastagság3 / 4 "
típusTípus 1
Kerék típusa1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód6804220000

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253319967 Csiszolókorong 14 hüvelykes átmérőjű szilícium-karbid 24 szemcseméretű fekete | AF8KZE 26ZV70 66253319967CsiszolókorongKemény RSzilícium-karbid-18002"Típus 1-1€1,227.97
NORTON ABRASIVES 66253263054 Csiszolókorong 12 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű barna | AF8KZG 26ZV72 66253263054Csiszolókorong-Alumínium-oxid-20702"Típus 1-1€394.45
NORTON ABRASIVES 66253161395 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 60/80g Barna | AF8KZH 26ZV73 66253161395Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-1€207.26
NORTON ABRASIVES 66253263359 Csiszolókorong 12 hüvelyk átmérőjű szilícium-karbid 60 szemcseméretű zöld | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Csiszolókorong-Szilícium-karbid-20702"Típus 1-1€629.07
NORTON ABRASIVES 66253319972 Csiszolókorong 14 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű barna | AF8KZK 26ZV75 66253319972Csiszolókorong-Alumínium-oxid-18002"Típus 1-1€830.36
NORTON ABRASIVES 66253161393 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 36/46g barna | AF8KZL 26ZV76 66253161393Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-1€207.26
NORTON ABRASIVES 07660788277 Csiszolókorong 8 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 60/80g Barna | AF8KZM 26ZV77 07660788277Csiszolókorong-Alumínium-oxid-36003 / 4 "Típus 1-1€88.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788205 csiszolókorong 5 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100/120g barna
€35.78 /Mértékegység