Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660703223 Tárcsás csiszolás 5 lyuk 5 hüvelyk. P80g - 10 db-os kiszerelés | AB3BLR 1RDP7

NORTON ABRASIVES 07660703223 Tárcsacsiszolás 5 lyuk 5 hüvelyk. P80g - 10 darabos csomag

Raktáron
Cikkszám: AB3BLR Típus: 07660703223Kereszthivatkozás: 1RDP7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog-hurok csiszolókorong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnált
HátlapPapír
HátsúlyB
színekKék
Dia lemez.5"
Fokozatközepes
Csikorog80
Vákuumlyuk kialakítása5 lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód6805200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogCsiszolóanyagCsiszoló típusVákuumlyuk kialakításaHátlapHátsúlyszínekDia lemez.Pkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261140520 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P120g - 50 db-os csomag | AB2BAR 1KUW8 66261140520120Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€106.72
NORTON ABRASIVES 66261140521 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelyk P100g Cer- 50 db | AB2BAT 1KUW9 66261140521100Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140522 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P80g Cer- 50 db | AB2BAU 1KUX1 6626114052280Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140528 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P180g - 50 db-os csomag | AB2BAV 1KUX2 66261140528180Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140530 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P120g - 50 db-os csomag | AB2BAW 1KUX4 66261140530120Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140532 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P80g Cer- 50 db | AB2BAX 1KUX6 6626114053280Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140518 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P180g - 50 db-os csomag | AB2BBD 1KUY5 66261140518180Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€106.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660703223 Tárcsacsiszolás 5 lyuk 5 hüvelyk. P80g - 10 darabos csomag
€29.57 /csomag