Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON 7500 STH x 690 hidraulikus ajtócsukó Sötét bronz | AD6VDR 4AVA3

NORTON 7500 STH x 690 Hidraulikus ajtócsukó Sötét bronz

Raktáron
Tétel: AD6VDR Modell: 7500 STH x 690Kereszthivatkozás: 4AVA3
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
€675.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaCsúszópálya, csukló (húzás) oldalon
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége54 "
befejezSötét bronz
Ház magassága3.875 "
Ház hossza13.625 "
Ház szélessége2.125 "
A belső ajtó szélessége54 "
Max. Ajtónyitás110 fok
Felszerelési stílusCsúszópálya, húzó oldal
Vetítés a falról2-1 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302413000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellKar anyagaKar típusaszínekbefejezFelszerelési stílusÁr
NORTON CLP7500 X 690 hidraulikus ajtócsukó nem kézi bronz | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Sötét bronzSötét bronzFelső keret€557.33
NORTON CLP7500T X 690 hidraulikus ajtócsukó nem kézi bronz | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Sötét bronzSötét bronzFelső keret€491.78
NORTON UNI7500 x 690 Hidraulikus ajtócsukó nem átadott bronz | AA8UEG 1ABJ7 UNI 7500 x 690-Unitrol (R)Sötét bronzSötét bronzFelső keret€581.62
NORTON UNI7500H x 690 hidraulikus ajtócsukó nem kézi bronz | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Sötét bronzSötét bronzFelső keret€603.75
NORTON UNI7500H x 689 hidraulikus ajtócsukó, nem kézi alumínium | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AlumíniumAlumíniumFelső keret€603.75
NORTON 7500H hidraulikus ajtócsukó 7500 sorozat alumínium | AB3DQU 1RM22 7500H-Standard AlumíniumAlumíniumFelső keret€639.36
NORTON 7500H hidraulikus ajtócsukó 7500-as sorozat Sötét bronz | AB3DQV 1RM23 7500HAlumíniumStandard Sötét bronzSötét bronzFelső keret€639.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON 7500 STH x 690 Hidraulikus ajtócsukó Sötét bronz
€675.30 /Mértékegység