Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTH BY HONEYWELL 8B1532/9Q Butil kesztyűtartó kesztyű, vegyszerálló, 32 hüvelykes hosszúság | AD9JHD 4T481

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q Butil kesztyűtartó kesztyű, vegyszerálló, 32 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9JHD Típus: 8B1532/9QKereszthivatkozás: 4T481

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€822.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVarrat nélküli száraz doboz kesztyű
színekFekete
Mandzsetta8 "átmérő
Mandzsetta Dia.8"
Hossz32 "
Anyagbutil
Méret9.75
Vastagság15 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termék részletek:

A North By Honeywell 8B1532/9Q varrat nélküli szárazdobozos kesztyű légmentes tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását vagy az anyagok kiszivárgását az ellenőrzött környezetből. Ez a kesztyű lehetővé teszi a kezelők számára az érzékeny berendezések kezelését, a veszélyes anyagok kezelését és a kísérletek elvégzését, miközben megőrzi az ellenőrzött légkör integritását. Ideális gyógyszerészeti, biotechnológiai és félvezetőgyártó létesítményekhez.

Jellemzők:

  • A North By Honeywell 8B1532/9Q varrat nélküli szárazdobozos kesztyű butil anyagösszetételű, amely kivételes ellenállást biztosít a gázokkal és vízgőzzel szemben.
  • Felcsúsztatható mandzsetta stílussal és 8 hüvelykes mandzsettanyílás-átmérővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos kézi hozzáférést a kesztyűtartón kívülről.
  • Ez a varrat nélküli szárazdoboz-kesztyű erős vegyszerállóságot biztosít, különösen észterekkel, ketonokkal és savakkal szemben, így a lehető legnagyobb védelmet nyújtja a veszélyes anyagokat kezelő dolgozóknak.
  • Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, hatékonyan megakadályozva a statikus elektromosság felhalmozódását, amely károsíthatja az érzékeny berendezéseket vagy folyamatokat.
  • Ez a varrat nélküli szárazdoboz-kesztyű 15 mil vastag, és egyensúlyt teremt a védelem és a tapintási érzékenység között, így ideális a kesztyűtartón belüli precíziós munkához.
  • Ez a kesztyű latex- és szilikonmentes, így alkalmas allergiás vagy érzékeny egyének számára, és megakadályozza a szilikon szennyeződést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár az antisztatikus tulajdonság a felhasználók számára, amikor ezekkel a kesztyűkkel dolgoznak?

V. Az antisztatikus tulajdonság megakadályozza a statikus elektromosság felhalmozódását, csökkentve az elektrosztatikus kisülés kockázatát, amely károsíthatja az érzékeny berendezéseket és anyagokat ellenőrzött környezetben.

K. Ez a kesztyű újrafelhasználható, és hogyan lehet karbantartani?

V. Igen, ez a kesztyű újrafelhasználható. Karbantartáshoz enyhe tisztítószeres oldattal történő áttörlés és rendszeres sérülés-ellenőrzés javasolt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 8b1532-9q Butil kesztyűtartó kesztyű, vegyszerálló, 32 hüvelyk hosszú
€822.72 /csomag