Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401966 csővezeték-adapter 6 hüvelykes | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633

NORDFAB 8040401966 Légcsatorna-adapter 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LQL Típus: 8040401966kereszthivatkozás: 3282-0600-100000 / 40D633
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
€77.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna tömlő adapter
BevonatGalvanizált
Átmérő6"
Csatorna mérete6"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő6"
Hossz4"
AnyagAcél
Outlet Dia.6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401964 Légcsatorna-adapter 4 hüvelykes | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"€59.06
NORDFAB 8040401968 Csővezeték-adapter 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€90.54
NORDFAB 8040401970 Légcsatorna-adapter 10 hüvelykes | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€117.31
NORDFAB 8040401972 Légcsatorna-adapter 12 hüvelykes | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636 804040197212 "12 "12 "12 "€107.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401966 Légcsatorna-adapter 6 hüvelyk
€77.09 /Mértékegység